曜日別特売
8×25 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74972996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74972996
8×25 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74972996

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード74972996品番8×25
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
ねじの呼び
M8
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする