12×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74973590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74973590
12×18 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74973590

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)18
18
16
20
22
25
28
30
35
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
32
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
ねじピッチ1.75
内容量1箱(200個)注文コード74973590品番12×18
参考基準価格(税別)¥5,656販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする