3×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 74973757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 74973757
3×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 74973757

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
4
3
5
6
8
10
22
12
16
14
15
18
20
30
25
35
50
40
45
2.5
2
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード74973757品番3×4
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする