※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M2.6
M5
M8
M10
M2
M6
M2.5
M12
長さ(mm)
4
4
4
5
6
8
10
30
25
12
16
14
18
20
3
22
35
15
50
40
45
2.5
2
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.45
0.8
1.25
1.5
0.4
1
1.75
全129種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74974597
品番
4×4
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径