4×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74974719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74974719
4×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74974719

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
8
3
4
5
6
30
10
12
22
25
14
15
16
18
20
45
35
50
2.5
40
55
60
2
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード74974719品番4×8
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
3価ホワイト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする