大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M8
M10
M6
M2.6
M2.5
M12
M2
長さ(mm)
6
6
6
4
5
10
12
14
15
16
18
20
3
8
22
25
35
50
40
30
45
2.5
2
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
1
0.45
1.75
0.4
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74975060
品番
M5×6
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径