※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M2.5
M5
M2.6
M2
M8
M6
M10
M12
長さ(mm)
3
3
3
4
5
6
10
12
22
25
15
16
18
20
8
2.5
30
14
35
50
40
2
45
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.45
0.8
0.4
1.25
1
1.5
1.75
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74975191
品番
3×3
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径