3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂 74975401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂 74975401
3×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂 74975401

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
5
3
4
6
10
12
22
25
15
16
18
20
8
2.5
30
14
35
50
40
2
45
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード74975401品番3×5
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする