曜日別特売
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74976408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74976408
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74976408
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74976408

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
14
15
16
18
20
3
22
30
35
50
25
40
45
2.5
2
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード74976408品番5×10
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする