※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M8
M10
M12
M6
M2.5
M2.6
M2
長さ(mm)
6
6
6
8
30
25
10
18
20
12
14
15
16
4
5
22
35
40
45
50
2.5
3
2
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
1.75
1
0.45
0.4
全120種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74977099
品番
4×6
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4