大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M2.6
M5
M8
M10
M2
M6
M2.5
M12
長さ(mm)
30
30
30
35
50
40
45
3
4
5
6
8
10
22
25
12
16
14
15
18
20
2.5
2
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.45
0.8
1.25
1.5
0.4
1
1.75
全129種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
74977571
品番
M8×30
参考基準価格(税別)
¥11,214
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径