曜日別特売
3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74977616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74977616
3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74977616

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
74977616
品番
3×10
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
亜鉛黒
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする