※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M8
M10
M6
M2.6
M2.5
M12
M2
長さ(mm)
50
50
50
3
4
5
6
8
22
30
10
35
12
25
14
15
16
40
45
18
20
2.5
2
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
1
0.45
1.75
0.4
全132種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
74977686
品番
10×50
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径