大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M2.6
M5
M8
M10
M2
M6
M2.5
M12
長さ(mm)
22
22
22
30
25
35
40
45
3
4
5
6
8
10
12
16
14
15
50
18
20
2.5
2
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.45
0.8
1.25
1.5
0.4
1
1.75
全129種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
74977695
品番
M10×22
参考基準価格(税別)
¥11,306
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
5.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径