M10×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74977808

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
50
55
60
3
4
5
6
8
45
30
10
35
12
2.5
22
25
14
15
16
40
18
20
2
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード74977808品番M10×50
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
3価ホワイト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
7
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする