2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978955
2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 74978955

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
6
3
4
5
8
10
2.5
2
45
30
35
12
50
22
25
14
15
16
40
18
20
55
60
ねじピッチ0.4
内容量1箱(1000個)注文コード74978955品番2×6
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
材質
SCM435相当
表面処理
3価ホワイト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする