大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
M5
M8
M10
M6
M2.6
M2.5
M12
M2
長さ(mm)
4
4
4
5
8
10
2.5
3
6
22
25
12
14
35
15
50
16
40
30
45
18
20
2
ねじピッチ
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
1
0.45
1.75
0.4
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74979138
品番
M2.6×4
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径