10×100 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74979357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×100 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74979357
10×100 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74979357

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)100
100
85
90
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
95
110
120
130
140
150
160
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード74979357品番10×100
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする