曜日別特売
14×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74980005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74980005
14×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 74980005

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)30
30
35
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
40
45
50
55
60
70
ねじピッチ2
内容量1箱(100個)注文コード74980005品番14×30
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(1欄)5.6、(2欄)9
寸法S(mm)
6
ねじの呼び
M14
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
9
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする