曜日別特売
M5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 74980328

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
25
30
22
35
50
40
45
3
4
5
6
8
10
12
16
14
15
18
20
2.5
2
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード74980328品番M5×25
参考基準価格(税別)¥13,610販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SCM435相当長さ(mm)25ねじピッチ0.8寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理スズコバ寸法e(mm)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)3.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする