M8×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 74980931

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)35
35
30
40
45
50
4
5
6
8
22
25
10
18
20
12
14
15
16
2.5
3
2
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード74980931品番M8×35
参考基準価格(税別)¥14,060販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする