※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(50個)
¥13,980
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M20
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
20
20
20
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
ねじピッチ
2.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
74982410
品番
20×20
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(1欄)8.0、(2欄)12.0
寸法S(mm)
10
ねじの呼び
M20
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
13
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径