曜日別特売
8×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74983058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74983058
8×16 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 74983058

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
74983058
品番
8×16
参考基準価格(税別)¥15,985販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
亜鉛黒
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする