M12×18 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂 74983259

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)18
18
30
22
25
35
20
3
4
5
6
8
10
2.5
12
14
15
16
50
40
2
45
ねじピッチ1.75
内容量1箱(200個)注文コード74983259品番M12×18
参考基準価格(税別)¥16,164販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
8.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする