M12×45 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 74984388

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)45
45
40
50
4
5
6
8
30
22
25
10
35
18
20
12
14
15
16
2.5
3
2
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード74984388品番M12×45
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
8.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする