※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
¥22,980
1箱(500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
74989787
品番
12×25
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
ねじの呼び
M12
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
17