5×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74992727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74992727
5×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74992727

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード74992727品番5×20
参考基準価格(税別)¥44,320販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
ねじの呼び
M5
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする