21010 タフ自在箒 八ツ矢工業 74995676

タフ自在箒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74995676
品番
21010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

木製ハンドルの自在ほうきです。
スタンダードな30cm幅。
鉄板製金具で粗い使用にも耐える頑丈設計。
Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。

寸法(cm)
30
寸法(縦×横)(cm)
131×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする