曜日別特売
KWS-158【ワケあり】 重量作業台KWタイプ サカエ 74997286

 

KWS-158【ワケあり】 重量作業台KWタイプ サカエ 74997286
KWS-158【ワケあり】 重量作業台KWタイプ サカエ 74997286

重量作業台KWタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
この商品は間口・奥行・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
間口(mm)
1500
奥行(mm)
800
注文コード
74997286
品番
KWS-158【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)アウトレット
¥77,980¥62,980

工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

用途
組立加工・仕分け・梱包作業に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
1500
奥行(mm)
800
高さ(mm)
740
質量(kg)
65
材質(天板)
スチール(粉体塗装)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
グリーン
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
組立式
ねじ径
【アジャスター】M16×2.0
天板厚さ(mm)
38
アズワン品番
64-5295-40
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×800×38
アジャスター
防振ネジ径M16×P2.0
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×800×38
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.41MB)
注意
※カンヌキは後側のみの取り付けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
サカエ作業台シリーズ早見表

サカエ作業台の耐荷重、天板種類の早見表です。耐荷重・天板性能で最適な作業台を選定ください。

商品タイプ軽量作業台KA
メラミン
軽量作業台KK
サカエリューム
軽量作業台KK
ポリエステル
中量作業台CS
サカエリューム
中量実験用作業台
アクリル系樹脂
中量作業台KT
メラミン
重量作業台KW
サカエリューム
超重量作業台W
サカエリューム
商品グループコード625253395580434804294970030497009872959254228515867130
本体軽量作業台KA メラミンの商品画像軽量作業台KK サカエリュームの商品画像軽量作業台KK ポリエステルの商品画像中量作業台CS サカエリュームの商品画像中量実験用作業台 アクリル系樹脂の商品画像中量作業台KT メラミンの商品画像重量作業台KW サカエリュームの商品画像超重量作業台W サカエリュームの商品画像
耐荷重タイプ超軽量タイプ軽量タイプ軽量タイプ中量タイプ中量タイプ中量タイプ重量タイプ超重量作業台
耐荷重180kg350kg350kg500kg500kg800kg2000kg3000kg
用途研究室、事務所、病院などに。美観に優れ、様々な場所で景観を保ちます。工場、倉庫、製造現場、研究室など幅広いシーンに。研究室、学校、事務所などに。電気・電子機器、自動車部品などの輸送現場に。実験、研究施設などに。耐久性・耐薬品性が高く、検査機器の架台としても使用可能。研究室、事務所、病院などに。装置、検査機器などもラクラク設置可能。エンジン部品、機械フレーム、重量製品などに。寸法測定や品質検査に最適。プレス金型、樹脂成形金型、溶接治具などに。部品を載せて作業可能。
天板種類(材質)メラミン天板サカエリューム天板ポリエステル天板サカエリューム天板
改正RoHS対応
特殊アクリル系樹脂天板メラミン天板サカエリューム天板サカエリューム天板
天板軽量作業台KA メラミンの天板画像軽量作業台KK サカエリュームの天板画像軽量作業台KK ポリエステルの天板画像中量作業台CS サカエリュームの天板画像中量実験用作業台 アクリル系樹脂の天板画像中量作業台KT メラミンの天板画像重量作業台KW サカエリュームの天板画像超重量作業台W サカエリュームの天板画像
天板特徴メラミン樹脂張りで摩耗性に強く、衝撃や振動を吸収。塩ビ系の素材で滑りにくく、弾力有。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・傷にも強い。ポリエステル樹脂張りで摩耗性に強く、美観にも優れたタイプ。改正RoHS10物質対応で耐久・耐薬品・防水性に優れる。天板厚み25mmで、耐荷重500kgまで対応。耐薬品性の高いアクリル樹脂性の実験用天板。耐摩耗性・耐衝撃性にも優れた高性能タイプ。メラミン樹脂張りで摩耗性に強く、衝撃や振動を吸収。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗や傷にも強い38mm厚タイプ。2000kgまでの重量物まで対応。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗や傷にも強い38mm厚タイプ。3000kgまでの重量物まで対応。
天板厚み19mm21mm21mm25mm30mm25mm38mm38mm
天板中身パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
ハニカム構造
軽く扱いやすい
ハニカム構造
軽く扱いやすい
パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
パーチクルボード構造
中身が詰まっておりたわみに強い。
天板カラーホワイトグリーンホワイトグリーンダークグレーホワイトグリーングリーン
本体カラーパールホワイトグリーンダークグレーグリーンダークグレーパールホワイトグリーングリーン

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする