商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6色ホワイト取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで(LGBC58022LE1・LGBC58021LE1・LGBC58020LE1・LGBC58032LE1・LGBC58031LE1・LGBC58030LE1)入力電流(A)0.1光束(Lm)600入数1台光色昼白色明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可