ナカバヤシ
ラミネートマシン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
(最大ラミネート)A3
注文コード
74997600
品番
NQL-E01A3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
435×105×75
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)760W
適合サイズ
(最大ラミネート)A3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
330×0.6(最大ラミネート)
ラミネート速度(mm/分)
417(50Hz)/498(60Hz)