商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10