曜日別特売

振動計

振動計 - アミッタリ振動計 - アミッタリ振動計 - アミッタリ振動計 - アミッタリ振動計 - アミッタリ振動計 - アミッタリ
付属品
本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書
測定範囲
0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)
サイズ
・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)
出力
(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)
電源
単3電池 x 4本
精度
±5% ±2 digits
センサー
エネルギー変換器:圧電式加速度センサー
周波数範囲
10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)
動作環境
・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75666170OSK97BX234-AV160A
¥68,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする