曜日別特売

熱線式風速計

熱線式風速計 - CEM熱線式風速計 - CEM熱線式風速計 - CEM

伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。
熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。
風速と温度を同時に表示。
バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。

仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406946DT-3880
33,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする