曜日別特売
DT-3880【ワケあり】 熱線式風速計 CEM 74997977

DT-3880【ワケあり】 熱線式風速計 CEM 74997977
DT-3880【ワケあり】 熱線式風速計 CEM 74997977
DT-3880【ワケあり】 熱線式風速計 CEM 74997977

熱線式風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード74997977品番DT-3880【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥32,98028,980

伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。
熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。
風速と温度を同時に表示。
バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする