曜日別特売
MS99LV200DH【ワケあり】 マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所 74998318

マノスタースイッチ MS99

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は圧力レンジ・形式など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
20~200
形式
下限設定
注文コード
74998318
品番
MS99LV200DH【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥7,027
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥6,388

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ
UL規格適合品
多条ねじ採用による広い設定範囲
一般負荷,微小負荷を共通化
配線方向の変更が簡単
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形式
下限設定
標準取付姿勢
水平
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質
【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ
質量(g)
約170
適合規格
UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令
口金
(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧
ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式
(圧力)差圧式
設定方式
(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級
IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし氷結しないこと)
絶縁抵抗(Ω)
端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向 各6回)
耐振動
5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)
取付ねじサイズ
(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
圧力レンジ(Pa)
20~200
注意
※可燃性ガスの計測、および可燃性ガスの雰囲気で使用する場合は、本質安全防爆構造で使用すること

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする