ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
温白色
注文コード
74998336
品番
ERD7161W【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
8,798
バスケットに入れる
Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
角度(°)
【グレアカットオフアングル】20
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.6/104.6/107.7・104.2/99.2/101.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質
【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ
3000/4000タイプ
電圧(V)
(対応)100~242
消費電力(W)
26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(3000TYPE/4000TYPE)2887/3671
配光角度(°)
51
ビーム角度(°)
60
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ
超広角配光
器具相当
3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可