曜日別特売
LSEB5618LE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 74998415

LSEB5618LE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 74998415
LSEB5618LE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 74998415

ダウンライト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は埋込穴・光色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
温白色
注文コード
74998415
品番
LSEB5618LE1【ワケあり】
在庫数量:残り13点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥3,898¥3,198
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
4.5
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(lm)
480
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散(マイルド配光)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 屋内の照明
製造業

旧型式が点灯しなくなったので代品として購入したが耐久性に疑問が残ります。

対象商品 : 13364550
2023-04-14
用途: LED器具への取り替え
建設業・工事業

品物も無事に届き、明るさも想定通りになりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする