曜日別特売
EL-DB21111B【ワケあり】 LED非常用照明器具 三菱電機 74998747

LED非常用照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード74998747品番EL-DB21111B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,700

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。
耐震設計・施工ガイドラインS2も対応
100~242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。
自己点検機能を標準装備
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.5取付埋込形種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン13形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100鋼板(白色塗装)耐震性S2商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする