LEDテープライトS (単体)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74999009 品番 SW21-01【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。

用途
工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000〜6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000〜40000 電球の種類LED
注意
※ご自身で切ったり加工をしないでください。事故などの原因になる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする