曜日別特売

青銅製 汎用グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード74999115品番CA
参考基準価格(税別)¥99,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様
青銅 クラス150 ねじ込み形,内ねじ アングル弁、・-29~120℃の静流水:1.6MPa(1/4B~2B) / ・-29~120℃の静流水:1.37MPa(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98MPa、管接続 : JIS B0203
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
199
規格
規格: JIS B0203
寸法D1(mm)
135
呼び径(inch)
21/2
材質(フタ)
C3771
材質(弁体)
CAC
口径(A)
65
材質(弁箱)
CAC
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする