曜日別特売

青銅製 汎用チャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74999149
品番
F
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
青銅 クラス150 ねじ込み形 リフト逆止め弁、・-29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・-29~120℃の静流水:1.37(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
91
規格
管接続:JIS B0203
呼び径(inch)
3
材質(弁体)
CAC
口径(A)
80
材質(弁箱)
CAC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする