青銅製ファンコイルバルブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)39.5
内容量1個注文コード74999490品番INAH
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
寸法L(mm)
39.5
寸法H(mm)
1900/03/28
規格
管接続:JIS B0203
寸法L1(mm)
80
呼び径(inch)
11/4
仕様
青銅 200型 鋼管用,ファンコイル バルブ,調整用・インジケータ付、-20~60℃以下の水・油・空気:1.57 / ・120℃以下の水・油・空気:1.37、管接続 : JIS B0203
寸法D1(mm)
47.5
材質(フタ)
C3771
材質(弁体)
PTFE
口径(A)
32
材質(弁箱)
CAC406
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-32 mm (1/2-11/4inch)
材質(弁棒)
C3531
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする