- 寸法L(mm)
- 61.5
- 寸法H(mm)
- 90
- 規格
- 管接続: JIS B0203
- 寸法L1(mm)
- 65.5
- 呼び径(inch)
- 1
- 仕様
- 青銅 200型 鋼管用,ファンコイル バルブ,調整用・インジケータ付、-20~60℃以下の水・油・空気:1.57 / ・120℃以下の水・油・空気:1.37
- 寸法D1(mm)
- 47.5
- 材質(フタ)
- C3771
- 材質(弁体)
- PTFE
- 口径(A)
- 25
- 材質(弁箱)
- CAC406
- 各種認証
- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-32 mm (1/2-11/4inch)
- 材質(弁棒)
- C3531