鉛フリーキーパロイ製エスロハイパーAW用ゲートOPLN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)280
内容量1個注文コード74999831品番OPLN
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
150
寸法L1(mm)
88.5
寸法D1(mm)
70
口径(A)
20
仕様
鉛フリー青銅 10K ポリエチレン管継手一体型 内ねじ 仕切弁、1.0
規格
鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)
材質(フタ)
CAC911
材質(弁体)
CAC911
材質(弁箱)
CAC911
材質(弁棒)
C6803
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする