KITZ(キッツ)
鉛フリーキーパロイ製エスロハイパーAW用ゲート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
335
280
290
302
320
335
375
423
479
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74999849
品番
OPLN
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
335
寸法H(mm)
248
寸法L1(mm)
95
寸法D1(mm)
100
口径(A)
40
仕様
鉛フリー青銅 10K ポリエチレン管継手一体型 内ねじ 仕切弁、1.0
規格
鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)
材質(フタ)
CAC911
材質(弁体)
CAC911
材質(弁箱)
CAC911
材質(弁棒)
C6803
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材