KITZ(キッツ)
鋳鉄製 スイングチャッキ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,ゴムシート スイング逆止め弁、70℃以下の静流水:1.4 / 70℃以下の油・脈動水:1.0、圧力検査:JIS B2031
口径(A)
50
注文コード
75000041
品番
10FCOR
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
113
規格
面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
呼び径(inch)
2
口径(A)
50
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,ゴムシート スイング逆止め弁、70℃以下の静流水:1.4 / 70℃以下の油・脈動水:1.0、圧力検査:JIS B2031
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
304SS
材質(弁箱)
FC200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材