曜日別特売

鋳鉄製 スイングチャッキ10FCOUR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は仕様・口径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,ゴムシート スイング逆止め弁、70℃以下の静流水:1.4 / 70℃以下の油・脈動水:1.0
口径(A)
150
注文コード
75000165
品番
10FCOUR
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
寸法L(mm)
410
寸法H(mm)
225
規格
面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
呼び径(inch)
6
口径(A)
150
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,ゴムシート スイング逆止め弁、70℃以下の静流水:1.4 / 70℃以下の油・脈動水:1.0
材質(フタ)
FC200
材質(弁箱)
FC200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする