KITZ(キッツ)
鋳鉄製 下水道用ゲート 7.5K
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
260
180
240
250
260
280
300
380
400
430
470
500
530
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75000296
品番
7.5FCLUS
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
649
寸法D1(mm)
280
口径(A)
125
仕様
鋳鉄 7.5K フランジ形 外ねじ 仕切弁、常温の静流水:0.74
規格
面 間: JIS B2062、管接続: JIS B2062、 肉 厚: JIS B2062
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
FC200
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材