曜日別特売

鋳鉄製 下水道用ゲート 7.5K7.5FCLUS

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード75000339品番7.5FCLUS
参考基準価格(税別)¥822,000販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
¥819,800
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
1364
寸法D1(mm)
450
口径(A)
300
仕様
鋳鉄 7.5K フランジ形 外ねじ 仕切弁、常温の静流水:0.74
規格
面 間: JIS B2062、管接続: JIS B2062、 肉 厚: JIS B2062
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
FC200
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする